Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     302-5867571
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0100-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645105691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,480 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
84 mm
Ø-Außen:
112 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
134 mm
Überdruck:
0,625 bar
Unterdruck:
0,255 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Medium:
Staub | Gas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 30,02*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 31,08*
3 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 27,023*
€ 31,533*
2 Tage
100
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 30,863*
€ 35,783*
1 Tag
130
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 39,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 30,02*
€ 35,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,69*
€ 34,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,53*
€ 30,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 300,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.