Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:20m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:20m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:20m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:20m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201100733
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0050-0000-0000002000
EAN/GTIN:
     4049645112187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
63 mm
Gewicht:
0,400 kg/m
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
11.22 (29.53) Inches HG
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
20 m
Ø-Innen:
50 mm
Temp. max. Celsius:
90
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
AIRDUC®
Unterdruck DIN26057:
0,380 (1,00) bar
Biegeradius:
38 mm
Ø-Außen:
57 mm
Überdruck DIN 26057:
1,250 (2,78) bar
Überdruck (IN) DIN 26057:
18.15 (40.30) psi
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 13,084*
€ 15,004*
9 Tage
380
20
pro Box
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 15,04*
1 Tag
266
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 15,06*
€ 15,06*
8 Tage
380
20
pro Box
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 15,07*
6 Tage
380
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 15,16*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 15,004*
€ 17,85476
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,084*
€ 15,56996
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 13,084* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 300,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.