Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645202703
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0055-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645202703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
55 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,540 bar
Ø-Außen:
62 mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,350 bar
Biegeradius:
35 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
62 mm
Durchmesserbereich:
- / 55mm
Marke:
AIRDUC®
Gewicht:
0,370 kg/m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,44*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 29,944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 364,04*
€ 433,2076
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 357,17*
€ 425,0323
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 331,12*
€ 394,0328
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 318,23*
€ 378,6937
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 299,44*
€ 356,3336
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.