Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645203298
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0070-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645203298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
70 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
79 mm
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,365 bar
Unterdruck:
0,210 bar
Biegeradius:
44 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
79 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
80
Gewicht:
0,460 kg/m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 76,73*
€ 91,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 75,80*
€ 90,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 71,65*
€ 85,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,36*
€ 59,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,95*
€ 59,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,22*
€ 52,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.