Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645204110
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0100-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645204110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
59 mm
Ø-Außen:
109 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Überdruck:
0,255 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
80
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
100 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
109 mm
Gewicht:
0,760 kg/m
Unterdruck:
0,145 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
10
pro Box
€ 9,80*
ab € 54,672*
€ 62,752*
29 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 57,295*
€ 65,545*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 59,665*
€ 68,145*
2 Tage
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 73,77*
2 Tage
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 74,06*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 62,752*
€ 74,67488
pro Box
ab 20 Boxen
€ 61,472*
€ 73,15168
pro Box
ab 50 Boxen
€ 59,282*
€ 70,54558
pro Box
ab 100 Boxen
€ 57,492*
€ 68,41548
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 54,672*
€ 65,05968
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 54,672* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 627,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.