Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 120mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 120mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 120mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 120mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645204486
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0120-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645204486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,250 bar
Unterdruck:
0,115 bar
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
129 mm
Gewicht:
0,940 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
120 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius:
69 mm
Ø-Außen:
129 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,31*
€ 88,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,65*
€ 87,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,86*
€ 83,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,71*
€ 59,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,55*
€ 58,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,13*
€ 50,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.