Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645205698
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0200-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645205698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
210 mm
Überdruck:
0,150 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Gewicht:
1,550 kg/m
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
80
Ø-Innen:
200 mm
Ø-Außen:
210 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius:
110 mm
Medium:
Gas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,36*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 120,95*
€ 143,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 118,74*
€ 141,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 114,91*
€ 136,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 82,62*
€ 98,32
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,36*
€ 83,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.