Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 280mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 280mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 280mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 280mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645205995
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0280-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645205995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
11" / 280mm
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius:
150 mm
Ø-Außen:
290 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
290 mm
Gewicht:
2,100 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,055 bar
Marke:
AIRDUC®
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
280 mm
Überdruck:
0,090 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.490,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 149,095* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.693,11*
€ 2.014,8009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.672,41*
€ 1.990,1679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.578,73*
€ 1.878,6887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.529,24*
€ 1.819,7956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.490,95*
€ 1.774,2305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.