Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645206367
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0032-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645206367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
40 mm
Ø-Innen:
32 mm
Überdruck:
0,870 bar
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,190 bar
Biegeradius:
24 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
40 mm
Gewicht:
0,250 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,983*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,61*
€ 60,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,36*
€ 59,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,76*
€ 55,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,223*
€ 35,96537
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,543*
€ 33,96617
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,983*
€ 30,91977
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.