Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645206756
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0045-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645206756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
31 mm
Ø-Außen:
53 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
53 mm
Unterdruck:
0,160 bar
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
45 mm
Temp. max. Celsius:
125
Marke:
AIRDUC®
Gewicht:
0,330 kg/m
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Überdruck:
0,630 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,829*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,38*
€ 62,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,01*
€ 61,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,87*
€ 58,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,386*
€ 37,34934
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,259*
€ 36,00821
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,829*
€ 31,92651
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.