Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 35mm; L:30m; EVA 373 AS


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 35mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 35mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 35mm; L:30m; EVA 373 AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201101606
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0035-1002-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Staubsaugerschlauch, antistatisch <10¹¹ Ohm Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Schwimmbadreinigung
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • schwimmfähig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand <10¹¹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 65°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
43,8 mm
Ø-Innen:
35 mm
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
71 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
88 mm
Gewicht:
0,260 kg/m
Temp. min. Celsius:
-25
Unterdruck:
0,500 bar
Länge_m:
30 m
Durchmesserbereich:
1.36" / 35mm
Marke:
EVA
Temp. max. Celsius:
65
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
30
pro Box
Frei Haus
ab € 7,806*
€ 9,636*
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Box
Frei Haus
ab € 9,22267*
€ 11,53567*
28 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,424*
€ 11,614*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Box
Frei Haus
ab € 9,645*
€ 11,885*
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Box
Frei Haus
ab € 10,10034*
€ 12,73534*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Boxen
€ 9,636*
€ 11,46684
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,806*
€ 9,28914
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 7,806* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Boxen
Mindestbestellmenge: 30 Boxen ( entspricht € 289,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.