Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:10m; METAL HOSE 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:10m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:10m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 120mm; L:10m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     8685-1201102373
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0120-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645216359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
320 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
120
Gewicht:
2,360 kg/m
Ø-Innen:
120 mm
Marke:
METAL HOSE
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
127 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,513*
€ 43,48*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 70,00*
ab € 52,81*
€ 57,10*
4 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,031*
€ 59,401*
3 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 60,63*
3 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 60,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,493*
€ 50,56667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,993*
€ 48,78167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,133*
€ 47,75827
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,513*
€ 47,02047
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 39,513* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 434,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.