Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:5m; METAL HOSE 375


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     8685-1201102396
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0180-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645217837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
189 mm
Ø-Innen:
180 mm
Biegeradius:
455 mm
Medium:
Staub | Gas | Feststoffe
Länge_m:
5 m
Gewicht:
3,930 kg/m
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
120
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 81,39*
4 Tage
5
5
pro Box
€ 70,00*
ab € 98,10*
€ 106,99*
4 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,556*
€ 110,636*
4 Tage
10
5
pro Box
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 113,62*
4 Tage
10
5
pro Box
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 114,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 81,39*
€ 96,8541
pro Box
ab 10 Boxen
€ 80,86*
€ 96,2234
pro Box
ab 25 Boxen
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Box
ab 50 Boxen
€ 75,25*
€ 89,5475
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 74,10*
€ 88,179
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 74,10* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 406,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.