Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 200mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 200mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 200mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 200mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     8685-1201102403
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0200-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645218131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
460 mm
Medium:
Staub | Feststoffe | Gas
Ø-Außen:
211 mm
Gewicht:
5,510 kg/m
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
400
Ø-Innen:
200 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 123,32*
€ 132,06*
3 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 149,538*
€ 159,208*
4 Tage
30
10
pro Box
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 173,68*
4 Tage
10
10
pro Box
Frei Haus
ab € 174,14*
€ 184,54*
4 Tage
10
10
pro Box
Frei Haus
ab € 175,23*
€ 185,37*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 132,06*
€ 157,1514
pro Box
ab 20 Boxen
€ 131,17*
€ 156,0923
pro Box
ab 50 Boxen
€ 126,95*
€ 151,0705
pro Box
ab 100 Boxen
€ 124,61*
€ 148,2859
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 123,32*
€ 146,7508
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 123,32* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 1.320,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.