Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 25mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 25mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 25mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 25mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222503
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0025-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645222503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,270 kg/m
Länge_m:
50 m
Marke:
NORPLAST®
Unterdruck:
0,600 bar
Ø-Innen:
25 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
5,000 bar
Biegeradius:
126,5 mm
Ø-Außen:
30 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,5404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 165,21*
€ 196,5999
pro Rolle
ab 1,4 Rollen
€ 150,74*
€ 179,3806
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,49*
€ 177,8931
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 142,22*
€ 169,2418
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,20*
€ 165,648
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 127,02*
€ 151,1538
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.