Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222633
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0040-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645222633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
197,8 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Gewicht:
0,510 kg/m
Länge_m:
25 m
Ø-Außen:
46 mm
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig
Überdruck:
5,000 bar
Unterdruck:
0,600 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,71*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 4,1884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 187,70*
€ 223,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 133,89*
€ 159,3291
pro Kartonage
ab 2,8 Kartonagen
€ 121,77*
€ 144,9063
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 118,77*
€ 141,3363
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 118,55*
€ 141,0745
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 104,71*
€ 124,6049
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.