Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645222701
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0050-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645222701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,700 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Marke:
NORPLAST®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
5,000 bar
Unterdruck:
0,600 bar
Länge_m:
50 m
Biegeradius:
248,4 mm
Ø-Außen:
58 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
unbekannt
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 411,15*
€ 481,72*
23 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 507,21*
€ 593,02*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 481,72*
€ 573,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 465,57*
€ 554,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 446,24*
€ 531,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 411,15*
€ 489,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.