Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 60mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 60mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 60mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 60mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222732
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0060-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645222732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
25 m
Ø-Innen:
60 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Ø-Außen:
68 mm
Medium:
Staub | Gas | Flüssig | Feststoffe
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Gewicht:
0,850 kg/m
Biegeradius:
294,4 mm
Überdruck:
4,500 bar
Unterdruck:
0,600 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 13,306* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 402,61*
€ 479,11
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 402,35*
€ 478,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 394,63*
€ 469,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 375,72*
€ 447,11
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 332,65*
€ 395,85
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.