Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 70mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 70mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 70mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 70mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222770
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0070-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645222770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
25 m
Biegeradius:
340,4 mm
Temp. max. Celsius:
60
Temp. min. Celsius:
-5
Überdruck:
4,000 bar
Ø-Außen:
78 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Unterdruck:
0,600 bar
Gewicht:
1,050 kg/m
Ø-Innen:
70 mm
Marke:
NORPLAST®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,47*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 15,8188* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 475,38*
€ 565,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 458,45*
€ 545,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 436,52*
€ 519,46
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 395,47*
€ 470,61
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.