Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 76mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 76mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 76mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 76mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222800
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0076-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645222800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,150 kg/m
Ø-Außen:
85 mm
Biegeradius:
370,3 mm
Überdruck:
4,000 bar
Ø-Innen:
76 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Länge_m:
50 m
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Unterdruck:
0,600 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 16,965* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.017,59*
€ 1.210,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.005,23*
€ 1.196,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 940,86*
€ 1.119,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 900,06*
€ 1.071,07
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 848,25*
€ 1.009,42
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.