Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 10mm; L:60m; BARDUC® PVC 381 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 10mm; L:60m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 10mm; L:60m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 10mm; L:60m; BARDUC® PVC 381 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222862
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0010-0000-0000006000
EAN/GTIN:
     4049645222862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
60 m
Überdruck:
7,000 bar
Unterdruck:
0,850 bar
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Durchmesserbereich:
3/8" / 10mm
Marke:
BARDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Gewicht:
0,150 kg/m
Ø-Innen:
10 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
25 mm
Ø-Außen:
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 60 Meter (ab € 2,13017* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,63*
€ 187,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,54*
€ 183,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,87*
€ 178,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,91*
€ 174,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 127,81*
€ 152,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.