Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 12mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 12mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 12mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 12mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645222879
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0012-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645222879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
30 mm
Marke:
BARDUC®
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
18 mm
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub | Flüssig
Überdruck:
6,000 bar
Durchmesserbereich:
- / 12mm
Länge_m:
30 m
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,850 bar
Gewicht:
0,210 kg/m
Ø-Innen:
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
41
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 85,28*
€ 108,19*
5 Tage
1230
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 98,92*
€ 124,33*
18 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 132,74*
€ 165,00*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,19*
€ 128,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,56*
€ 126,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,87*
€ 122,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,68*
€ 119,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,28*
€ 101,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,84267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.