Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 14mm; L:60m; BARDUC® PVC 381 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 14mm; L:60m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 14mm; L:60m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 14mm; L:60m; BARDUC® PVC 381 FOOD
Artikel-Nr.:
     3551-38100140000-60
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0014-0000-0000006000
EAN/GTIN:
     4049645222916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
14 mm
Ø-Außen:
20 mm
Länge_m:
60 m
Überdruck:
6,000 bar
Marke:
BARDUC®
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
33 mm
Gewicht:
0,250 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 14mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,850 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
39 Tage
76
60
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,88534*
€ 3,35534*
3 Tage
1080
60
pro Box
€ 9,80*
ab € 3,186*
€ 3,716*
7 Tage
1080
60
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 4,13*
9 Tage
240
60
pro Box
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,13*
10 Tage
1200
60
pro Box
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,35534*
€ 3,99285
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,29534*
€ 3,92145
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,13534*
€ 3,73105
pro Meter
ab 600 Meter
€ 3,05534*
€ 3,63585
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,88534*
€ 3,43355
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 201,3204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.