Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 30mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 30mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 30mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 30mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     334-10166432
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0030-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645227256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
20,0 mm
Gewicht:
0,200 kg/m
Ø-Außen:
36 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Länge_m:
25 m
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
0,900 bar
Unterdruck:
0,250 bar
Ø-Innen:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,95*
ab € 50,39*
€ 67,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 79,67*
€ 101,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 83,36*
€ 101,92*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 67,20*
€ 79,968
pro Packung
ab 2,8 Packungen
€ 61,32*
€ 72,9708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,92*
€ 67,7348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,0156* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.