Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     334-10166452
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0032-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645227270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
25 m
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
0,850 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Gewicht:
0,210 kg/m
Ø-Außen:
38 mm
Ø-Innen:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Biegeradius:
19,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,95*
ab € 53,01*
€ 70,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 84,59*
€ 107,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 89,50*
€ 108,72*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 70,68*
€ 84,1092
pro Packung
ab 2,8 Packungen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,1204* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 141,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.