Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 38mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 38mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 38mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 38mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227409
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0038-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
50 m
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
0,750 bar
Gewicht:
0,260 kg/m
Unterdruck:
0,200 bar
Ø-Außen:
45 mm
Ø-Innen:
38 mm
Biegeradius:
26,0 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Medium:
Gas | Staub
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,535* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 165,24*
€ 196,6356
pro Rolle
ab 1,4 Rollen
€ 150,76*
€ 179,4044
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,78*
€ 178,2382
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 143,38*
€ 170,6222
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,76*
€ 169,8844
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,75*
€ 150,8325
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.