Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227416
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0040-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645227416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Länge_m:
25 m
Ø-Innen:
40 mm
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
0,750 bar
Marke:
NORPLAST®
Biegeradius:
30,0 mm
Ø-Außen:
47 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Gewicht:
0,280 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,200 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 70 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.