Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 40mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 40mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 40mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 40mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227423
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0040-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
50 m
Überdruck:
0,750 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
30,0 mm
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Gewicht:
0,280 kg/m
Ø-Außen:
47 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,499* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 206,33*
€ 245,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 205,49*
€ 244,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 199,44*
€ 237,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 196,13*
€ 233,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 174,95*
€ 208,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.