Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 45mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 45mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 45mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 45mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227461
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0045-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645227461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
52 mm
Gewicht:
0,350 kg/m
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Ø-Innen:
45 mm
Temp. max. Celsius:
60
Temp. min. Celsius:
-5
Überdruck:
0,650 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Biegeradius:
32,5 mm
Marke:
NORPLAST®
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
25 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,24*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 5,74* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 173,12*
€ 206,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 170,70*
€ 203,13
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 165,43*
€ 196,8617
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 163,48*
€ 194,5412
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 141,24*
€ 168,0756
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.