Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 60mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 60mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 60mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 60mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227584
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0060-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,160 bar
Ø-Innen:
60 mm
Biegeradius:
40,0 mm
Ø-Außen:
68 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
0,500 bar
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
50 m
Marke:
NORPLAST®
Gewicht:
0,500 kg/m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,07*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 7,0414* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 410,27*
€ 488,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 402,42*
€ 478,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 386,26*
€ 459,65
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 352,07*
€ 418,96
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.