Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 63mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 63mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 63mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 63mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227607
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0063-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
38,5 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Ø-Außen:
71 mm
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Medium:
Staub | Gas
Überdruck:
0,450 bar
Gewicht:
0,520 kg/m
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
63 mm
Unterdruck:
0,160 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,18*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 5,0836* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 331,08*
€ 393,9852
pro Kartonage
ab 1,4 Kartonagen
€ 301,14*
€ 358,3566
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 299,35*
€ 356,2265
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 296,95*
€ 353,3705
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 284,94*
€ 339,0786
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 254,18*
€ 302,4742
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.