Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 70mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 70mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 70mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 70mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645227621
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0070-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
55,0 mm
Ø-Außen:
78 mm
Ø-Innen:
70 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Länge_m:
50 m
Unterdruck:
0,150 bar
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
0,400 bar
Gewicht:
0,580 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
unbekannt
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 414,66*
€ 485,97*
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 535,74*
€ 629,08*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 485,97*
€ 578,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 471,78*
€ 561,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 452,24*
€ 538,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 414,66*
€ 493,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,2932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.