Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 76mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 76mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 76mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 76mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645227645
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0076-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,150 bar
Gewicht:
0,640 kg/m
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
76 mm
Biegeradius:
62,0 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Medium:
Staub | Gas
Überdruck:
0,400 bar
Ø-Außen:
85 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
unbekannt
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 451,89*
€ 530,27*
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 580,72*
€ 679,87*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 530,27*
€ 631,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 529,75*
€ 630,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 510,56*
€ 607,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 489,52*
€ 582,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 451,89*
€ 537,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 9,0378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.