Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 80mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 80mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 80mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 80mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227669
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0080-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,150 bar
Gewicht:
0,750 kg/m
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
80 mm
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,350 bar
Biegeradius:
70,0 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Ø-Außen:
89 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,90*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 13,338* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 810,08*
€ 964,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 801,80*
€ 954,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 750,54*
€ 893,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 716,08*
€ 852,14
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 666,90*
€ 793,61
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.