Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 90mm; L:30m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 90mm; L:30m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 90mm; L:30m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 90mm; L:30m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227683
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0090-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645227683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
80,0 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Ø-Außen:
100 mm
Länge_m:
30 m
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Marke:
NORPLAST®
Ø-Innen:
90 mm
Temp. max. Celsius:
60
Gewicht:
0,850 kg/m
Unterdruck:
0,140 bar
Überdruck:
0,300 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,52*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 30 Meter (ab € 15,65067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 569,99*
€ 678,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 542,10*
€ 645,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 515,62*
€ 613,59
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 469,52*
€ 558,73
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.