Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 100mm; L:30m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 100mm; L:30m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 100mm; L:30m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 100mm; L:30m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227706
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0100-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645227706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
30 m
Ø-Innen:
100 mm
Überdruck:
0,280 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Biegeradius:
90,0 mm
Ø-Außen:
110 mm
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,970 kg/m
Unterdruck:
0,130 bar
Temp. min. Celsius:
-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,03*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 30 Meter (ab € 18,701* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 673,79*
€ 801,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 633,48*
€ 753,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 603,88*
€ 718,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 561,03*
€ 667,63
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.