Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 30mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 30mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 30mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 30mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227850
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     384-0030-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645227850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Marke:
NORPLAST®
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Temp. max. Celsius:
80
Biegeradius:
151,8 mm
Ø-Innen:
30 mm
Überdruck:
5,000 bar
Unterdruck:
0,700 bar
Gewicht:
0,360 kg/m
Ø-Außen:
36 mm
Länge_m:
25 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,88*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 4,746* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 141,80*
€ 168,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 139,08*
€ 165,5052
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 133,53*
€ 158,9007
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 133,51*
€ 158,8769
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 117,88*
€ 140,2772
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.