Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 40mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
Artikel-Nr.:
     334-10166506
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     384-0040-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645228178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
25 m
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
5,000 bar
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Biegeradius:
202,4 mm
Gewicht:
0,550 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
NORPLAST®
Ø-Innen:
40 mm
Ø-Außen:
48 mm
Unterdruck:
0,700 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,95*
ab € 106,61*
€ 137,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 166,94*
€ 198,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 163,84*
€ 200,58*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 137,22*
€ 163,2918
pro Packung
ab 2,8 Packungen
€ 124,99*
€ 148,7381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,28*
€ 144,3232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,21*
€ 144,2399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,61*
€ 126,8659
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,2644* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 274,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.