Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, schwer, antistatisch, mit Erdungslitze; Ø 70mm; L:25m; NORPLAST® PVC-C 384 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch, mit Erdungslitze; Ø 70mm; L:25m; NORPLAST® PVC-C 384 AS
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch, mit Erdungslitze; Ø 70mm; L:25m; NORPLAST® PVC-C 384 AS
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch, mit Erdungslitze; Ø 70mm; L:25m; NORPLAST® PVC-C 384 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645228864
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     384-0070-2878-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645228864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer PVC Schlauch, schwer, Erdungslitze Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladung
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Flüssig | Gas | Feststoffe | Staub
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
5,000 bar
Länge_m:
25 m
Marke:
NORPLAST®
Gewicht:
1,220 kg/m
Ø-Innen:
70 mm
Unterdruck:
0,700 bar
Biegeradius:
285,0 mm
Ø-Außen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,01*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 30,9604* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 934,57*
€ 1.112,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 921,86*
€ 1.097,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 869,12*
€ 1.034,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 831,03*
€ 988,93
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 774,01*
€ 921,07
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.