Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 80mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 80mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 80mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
PVC-Schlauch, schwer, antistatisch; Ø 80mm; L:25m; NORPLAST® PVC 384 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645228932
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     384-0080-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645228932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,550 kg/m
Biegeradius:
393,3 mm
Ø-Außen:
91 mm
Ø-Innen:
80 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
NORPLAST®
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
4,000 bar
Unterdruck:
0,700 bar
Länge_m:
25 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 11,6538* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 767,50*
€ 913,325
pro Packung
ab 1,4 Packungen
€ 697,90*
€ 830,501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,63*
€ 783,7697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 628,07*
€ 747,4033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 582,69*
€ 693,4011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.