Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 25mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 25mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 25mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 25mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Artikel-Nr.:
     3551-38500250000-20
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     385-0025-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645229229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Schweißmaske: Atemluftschlauch, Beatmungsschlauch (flexibler Typ, schwarz)
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Isolations Einblasmaschine, Dämmstoff einblasen
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
SORT:
25
Biegeradius:
17,5 mm
Ø-Außen:
31 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Unterdruck:
0,250 bar
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung
Ø-Innen:
25 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
1,000 bar
Länge_m:
10 m
Marke:
NORPLAST®
Gewicht:
0,130 kg/m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 3,85*
€ 4,82*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 6,53*
€ 6,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 55,58*
€ 69,34*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 96,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.