Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 25mm; L:4m; NEO 390 TWO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 25mm; L:4m; NEO 390 TWO
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 25mm; L:4m; NEO 390 TWO
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 25mm; L:4m; NEO 390 TWO
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645231932
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     390-0025-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645231932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Neoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 135°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
30 mm
Länge_m:
4 m
Marke:
NEO
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Temp. max. Celsius:
135
Überdruck:
2,800 bar
Unterdruck:
0,710 bar
Gewicht:
0,190 kg/m
Ø-Innen:
25 mm
Biegeradius:
18 mm
Ø-Außen:
30 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,32*
€ 50,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,14*
€ 50,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,56*
€ 47,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,02*
€ 45,24
pro Meter
ab 12 Meter
€ 32,95*
€ 39,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,33*
€ 37,28
pro Meter
ab 60 Meter
€ 28,93*
€ 34,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 27,48*
€ 32,70
pro Meter
ab 200 Meter
€ 26,51*
€ 31,55
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,15*
€ 28,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.