Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401280 Herst.-Nr.: 390-0089-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645232304 |
| | |
|
| | |
| Neoprenschlauch, einlagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -35°C bis 135°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 3.5" / 89-90mm | Medium: | Gas | Temp. max. Celsius: | 135 | Überdruck: | 1,100 bar | Unterdruck: | 0,380 bar | Biegeradius: | 49 mm | Biegeradius (Schlauchmitte): | 93 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Länge_m: | 4 m | Ø-Innen: | 89 mm | Ø-Außen: | 93 mm | Marke: | NEO | Gewicht: | 0,500 kg/m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 25,63* | € 30,54* | | | | | | | 4 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 31,81* | € 34,51* | | | | | 39 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 29,4575* | € 34,7375* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 30,31* | € 35,75* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 33,37* | € 39,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 25,63* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 122,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|