Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1301100011 Herst.-Nr.: 400-9100-0000-0000005000 EAN/GTIN: 4049645233745 |
| | |
|
| | |
| PVC Schlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Schlauchpumpe
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften: - hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Medium: | Gas | Flüssig | Staub | Feststoffe | Durchmesserbereich: | 3/8" / 10mm | Länge_m: | 50 m | Marke: | NORFLEX® | Temp. max. Celsius: | 60 | Wandstärke: | 2,0 mm | Ø-Außen: | 14,0 mm | Ø-Innen (Zoll): | 3/8 Zoll | Wandstärke (in): | 0.08 Inch | Gewicht: | 0,098 kg/m | Ø-Innen: | 10 mm | Temp. min. Celsius: | -20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 0,9092* | € 1,166* | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,1676* | € 1,4576* | | | | | 28 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 1,309* | € 1,629* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,28* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,35* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,9092* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|