Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:50m; NORFLEX® PVC 400
Artikel-Nr.:
     8685-1301100015
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     400-9160-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645233790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Schlauchpumpe
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
22,0 mm
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Gewicht:
0,233 kg/m
Ø-Innen:
16 mm
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Länge_m:
50 m
Durchmesserbereich:
5/8" / 16mm
Ø-Innen (Zoll):
5/8 Zoll
Temp. max. Celsius:
60
Temp. min. Celsius:
-20
Wandstärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,985*
€ 2,40*
3 Tage
600
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,5412*
€ 2,9612*
28 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,6206*
€ 3,0506*
1 Tag
600
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,05*
1 Tag
600
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,195*
€ 2,61205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,135*
€ 2,54065
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,985* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.