Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8685-1301100065 Herst.-Nr.: 408-9060-2163-0000005000 EAN/GTIN: 4049645234698 |
| | |
|
|  |  |
 | Silikonschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Schlauchpumpe
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften: - hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,059 kg/m | Länge_m: | 50 m | Marke: | NORFLEX® | Durchmesserbereich: | 1/4" / 6mm | Temp. max. Celsius: | 180 | Wandstärke: | 2,0 mm | Medium: | Gas | Flüssig | Staub | Feststoffe | Ø-Außen: | 10,0 mm | Ø-Innen (Zoll): | 1/4 Zoll | Temp. min. Celsius: | -60 | Wandstärke (in): | 0.08 Inch | Ø-Innen: | 6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8685 | |  | | 50 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,3916* | € 3,86* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 50 |  | pro Meter | € 7,95* | ab € 3,5362* | € 4,0162* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 9,80* | ab € 4,08* | € 4,56* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,13* | € 4,80* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,30* | € 4,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 8685 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,3916* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8685 |  | Versand: Lager 8685 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|