Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 5mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     8685-1101100002
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9050-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
50 m
Medium:
Gas | Flüssig | Feststoffe | Staub
Gewicht:
0,098 kg/m
Wandstärke (in):
1/8 Inch
Ø-Außen:
11,0 mm
Durchmesserbereich:
- / 5mm
Ø-Innen:
5 mm
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
17,000 bar
Biegeradius:
18 mm
Marke:
NORFLEX®
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Temp. min. Celsius:
-20
Wandstärke:
3,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,86*
€ 1,09*
3 Tage
2150
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 1,0784*
€ 1,3684*
7 Tage
2150
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,41*
2 Tage
2150
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,11*
€ 1,41*
2 Tage
1505
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,42*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 0,86* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.