Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 10mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 10mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 10mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 10mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     8685-1101100006
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9100-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
3/8" / 10mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub | Flüssig
Ø-Innen (Zoll):
3/8 Zoll
Temp. max. Celsius:
60
Biegeradius:
45 mm
Gewicht:
0,159 kg/m
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
16,0 mm
Ø-Innen:
10 mm
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Marke:
NORFLEX®
Wandstärke:
3,0 mm
Länge_m:
50 m
Überdruck:
10,000 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1138*
€ 1,392*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3098*
€ 1,6598*
1 Tag
1200
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,46*
€ 1,80*
1 Tag
1200
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,81*
4 Tage
1200
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,392*
€ 1,65648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3438*
€ 1,59912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2438*
€ 1,48012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2138*
€ 1,44442
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1138*
€ 1,32542
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,1138* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.