Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45001000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645238863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,300 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Außen:
112 mm
Unterdruck:
0,120 bar
Biegeradius:
28 mm
Gewicht:
1,030 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Innen:
100 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,85334*
€ 40,04334*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 41,97667*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 36,53334*
€ 42,89334*
18 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,54*
€ 43,21*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,53*
€ 47,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 40,04334*
€ 47,65157
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,79334*
€ 44,97407
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,03334*
€ 44,06967
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,85334*
€ 40,28547
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 240,26004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.