Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645239181
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0100-7500-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645239181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
114 mm
Medium:
Gas
Biegeradius:
58 mm
Überdruck:
0,300 bar
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
200
Gewicht:
1,030 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Unterdruck:
0,120 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,389*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,07*
€ 79,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 65,49*
€ 77,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,66*
€ 73,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,509*
€ 56,53571
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,629*
€ 55,48851
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,389*
€ 49,25291
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.